SIEMENS - SEMICOND. COUP. LINK 24VDC,1NO, SPRING IP20 SX024808 - 3RQ3052-2SM40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024808
Gyártói cikkszám
3RQ3052-2SM40
Gyártói típuskód
3RQ3052-2SM40
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
11-30 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
72.5 mm
Váltóérintkezők száma:
-99999
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
1