Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICOND. COUPLING LINK 24VDC,1NO, SCREW IP20 SX024805 - 3RQ3052-1SM40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICOND. COUPLING LINK 24VDC,1NO, SCREW IP20 SX024805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024805

Gyártói cikkszám

3RQ3052-1SM40

Gyártói típuskód

3RQ3052-1SM40

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

    Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 NO érintkező

    A SIRIUS 3RQ3 optocsatoló célja az elektromos leválasztás, erősítés és jelbeállítás a vezérlő és az I/O között, rendkívül keskeny és kompakt kialakítással.

    Műszaki részletek:

    • Tranzisztor Bemenet: 24 V DC
    • Kimenet: max. 60 V DC, 2 A
    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Csavaros kapocs
    • Hőáram: 2A
    • Csatolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható)

    Vevői előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően.
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására.
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk és felcsatolható címkék, leegyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást.
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok elérhetősége.