SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023079 - 3RF2310-1AA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023079
Gyártói cikkszám
3RF2310-1AA12
Gyártói típuskód
3RF2310-1AA12
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
- 1-fázisú szilárdtest kontaktor
- Kapacitás: 10,5 A / 40 °C
- Feszültség: 24-230 V / 24 V AC/DC
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Széles alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Ideális zajérzékeny környezetekhez, mint például irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Világszerte használható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / 24 V AC/DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.