Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023084 - 3RF2310-1AA44

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023084

Gyártói cikkszám

3RF2310-1AA44

Gyártói típuskód

3RF2310-1AA44

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

10.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 10 A
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
    • Feszültség: 48-460 V AC / 4-30 V DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működés

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Helytakarékos megoldás a kompakt kialakítás révén
    • Világszerte alkalmazható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
    • Könnyen bővíthető és testreszabható a különböző igényekhez