SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023108 - 3RF2320-1AA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023108
Gyártói cikkszám
3RF2320-1AA44
Gyártói típuskód
3RF2320-1AA44
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
- Kapcsolási teljesítmény: 20 A
- Működési hőmérséklet: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 48-460 V AC / 4-30 V DC
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal
- Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
- Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Világszerte használható, megfelel az IEC és UL/CSA szabványoknak
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny környezetekben.