SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023109 - 3RF2320-1AA65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 77-110 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023109
Gyártói cikkszám
3RF2320-1AA65
Gyártói típuskód
3RF2320-1AA65
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
77-110 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / 110 V DC csavaros kapocs Blokkolófeszültség 1200 V SIRIUS 3RF23 szilárdtest-kontaktor rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott szelepeinél. A készülék