SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023121 - 3RF2320-1CA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023121
Gyártói cikkszám
3RF2320-1CA44
Gyártói típuskód
3RF2320-1CA44
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
- Alacsony zajszintű működés
- Kapacitás: 20 A
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 48-460 V AC / 4-30 V DC
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Széles alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA)
- Rugalmasság különböző névleges teljesítményekhez
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V DC
A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.