SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023125 - 3RF2320-1DA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023125
Gyártói cikkszám
3RF2320-1DA44
Gyártói típuskód
3RF2320-1DA44
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V DC Rövidzárlatbiztos B miniatűr megszakítóval SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott szelepeinél. A készül