SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023154 - 3RF2330-1AA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023154
Gyártói cikkszám
3RF2330-1AA25
Gyártói típuskód
3RF2330-1AA25
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC csavaros kapocs Blokkolás feszültség 1200 V szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására, pl. hősugárzó üzemben. A készülékek k