SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023168 - 3RF2330-2DA64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 77-110 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023168
Gyártói cikkszám
3RF2330-2DA64
Gyártói típuskód
3RF2330-2DA64
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
77-110 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / 110 V DC 25 A-ig rövidzárlatbiztos B miniatűr megszakítóval rugós csatlakozási rendszer SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor, ellenállásos/induktív terhelések, szelepek, pl. hőkapcsolók kap