SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023204 - 3RF2350-1AA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023204
Gyártói cikkszám
3RF2350-1AA45
Gyártói típuskód
3RF2350-1AA45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Kapcsolási frekvenciák: Magas megbízhatóság
- Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrény használathoz
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Elérhető egyfázisú és háromfázisú kivitelben
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
- Rugalmasság különböző névleges teljesítményekhez és feszültségekhez
- Hatékony és mindig naprakész megoldás
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC csavaros kapocs
A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás ellenállásos/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására, különösen zajérzékeny területeken.