SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023211 - 3RF2350-1BA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023211
Gyártói cikkszám
3RF2350-1BA44
Gyártói típuskód
3RF2350-1BA44
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 25 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V DC Azonnali kapcsolású szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és