SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR3RF2 SX023166 - 3RF2330-1DA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621064888
Sonepar cikkszám
SX023166
Gyártói cikkszám
3RF2330-1DA06
Gyártói típuskód
3RF2330-1DA06
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC 25 A-ig rövidzárlatbiztos B miniatűr megszakítóval szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására pl. A készülékek kopásmentesek és cs