SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR3RF2 SX023167 - 3RF2330-1DA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023167
Gyártói cikkszám
3RF2330-1DA44
Gyártói típuskód
3RF2330-1DA44
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
- Kapcsolási frekvenciák: Magas
- Beépített hűtőborda: Igen
- Kialakítás: Kompakt, DIN-sínen használható
- Széles alkalmazási lehetőségek: IEC és UL/CSA kompatibilis
- Működési feszültség: 48-460 V AC / 4-30 V DC
- Névleges áram: 30 A / 25 A-ig rövidzárlatbiztos
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben
- Helytakarékos kialakítás a DIN-sínen
- Egyszerű bővíthetőség a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Globális felhasználásra tervezve
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V DC 25 A-ig rövidzárlatbiztos B miniatűr megszakítóval
A SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor ideális megoldás rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására, csendes és kopásmentes működést biztosítva zajérzékeny területeken.