SIEMENS - SEMICONDUCTOR CONTACTOR3RF2 SX023190 - 3RF2340-1DA04-0KN0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Névleges üzemi áram AC-51 - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023190
Gyártói cikkszám
3RF2340-1DA04-0KN0
Gyártói típuskód
3RF2340-1DA04-0KN0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC kis teljesítményű rövidzárlatbiztos 25 A-ig B miniatűr megszakítóval szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések, pl. fűtőberendezések szelepei kapcsolásához.