SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022959 - 3RF2020-1AA42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022959
Gyártói cikkszám
3RF2020-1AA42
Gyártói típuskód
3RF2020-1AA42
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
- Szélesség: 45 mm
- Áram: 20 A
- Feszültség: 24-230 V / 4-30 V DC
- Csavarkapocs szilárdtest relé
- Kompakt kialakítás
- Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Váltóáramú vagy egyenáramú működés
- Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek
- Elérhető egyfázisú és háromfázisú készülékekként
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Széles körű alkalmazási lehetőségek a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
- Rugalmasság a csatlakozási lehetőségekben (csavaros, rugós, gyűrűs csatlakozósaruk)
- Hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2
A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.