SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022966 - 3RF2030-1BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022966
Gyártói cikkszám
3RF2030-1BA04
Gyártói típuskód
3RF2030-1BA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 45 mm, 30 A 48-460 V / 24 V DC csavaros kapocs Azonnali kapcsoló félvezető relé SIRIUS 3RF20 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásment