SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022974 - 3RF2050-1AA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022974
Gyártói cikkszám
3RF2050-1AA45
Gyártói típuskód
3RF2050-1AA45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 45 mm, 50 A 48-600 V / 4-30 V DC csavaros kapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott-ban. A készülékek k