Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022975 - 3RF2050-4AA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022975

Gyártói cikkszám

3RF2050-4AA02

Gyártói típuskód

3RF2050-4AA02

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 45 mm, 50 A 24-230 V / 24 V DC csavaros kapocs Rugós vezérlőcsatlakozó félvezető relé SIRIUS 3RF20 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kop