SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022982 - 3RF2070-1AA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022982
Gyártói cikkszám
3RF2070-1AA45
Gyártói típuskód
3RF2070-1AA45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- Teljes szélesség: 45 mm
- Névleges áram: 70 A
- Névleges feszültség: 48-600 V / 4-30 V DC
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Kompakt kialakítás
- Szilárdtest relék elérhetők egyfázisú és háromfázisú kivitelben
- Váltóáramú vagy egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal kaphatók
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Magas kapcsolási frekvenciákon is megbízható
- Helytakarékos megoldás a hűtőfelületen
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2
A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek.