SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022999 - 3RF2120-2AA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022999
Gyártói cikkszám
3RF2120-2AA45
Gyártói típuskód
3RF2120-2AA45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Szélesség 22,5 mm, 20 A 48-600 V / 4-30 V DC Rugós kapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF21 szilárdtestrelé rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőberendezésekben vagy bott szelepekben. A készülékek kopás