Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023011 - 3RF2130-1AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023011

Gyártói cikkszám

3RF2130-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2130-1AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 30 A 48-600 V / 4-30 V DC csavaros kapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF21 szilárdtest relé ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott szelepeihez. A ké