SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023019 - 3RF2150-1AG04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023019
Gyártói cikkszám
3RF2150-1AG04
Gyártói típuskód
3RF2150-1AG04
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- Teljes szélesség: 22,5 mm
- Névleges áram: 50 A
- Névleges feszültség: 48-460 V / 24 V DC
- Kapcsoló típus: csavaros kapocs vezérlőcsatlakozó nélkül
- Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható működés
- Kompakt kialakítás
- Szilárdtest relék bővíthetősége 3RF29 funkciómodulokkal
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Helytakarékos kialakítás a hűtőfelületen
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (pl. IEC és UL/CSA)
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész megoldások
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2
A SIRIUS 3RF21 félvezető relé rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális, csendes és kopásmentes működést biztosítva zajérzékeny területeken.