Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023020 - 3RF2150-1BA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023020

Gyártói cikkszám

3RF2150-1BA04

Gyártói típuskód

3RF2150-1BA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 50 A 48-460 V / 24 V DC csavaros sorkapocs Azonnali kapcsolású szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek