Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023040 - 3RF2170-1AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023040

Gyártói cikkszám

3RF2170-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2170-1AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

70 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF21 szilárdtest relé ellenállásos/induktív terhelések kapcsolására lett tervezve, ideális zajérzékeny területeken való használatra.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 22,5 mm
    • Névleges áram: 70 A
    • Névleges feszültség: 48-600 V / 4-30 V DC
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Kompakt kialakítás
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal kapható
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Helytakarékos megoldás a hűtőfelületen
    • Világszerte használható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer