Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023041 - 3RF2170-1BA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023041

Gyártói cikkszám

3RF2170-1BA04

Gyártói típuskód

3RF2170-1BA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

70 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 70 A 48-460 V / 24 V DC csavaros kapocs Azonnali kapcsolású szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések, pl. fűtőtestek vagy szelepek átkapcsolásához palackozó üzemben. A készülékek k