Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023047 - 3RF2190-1AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023047

Gyártói cikkszám

3RF2190-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2190-1AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

90 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF21 szilárdtest relé ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, amely csendes és kopásmentes működést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Teljes szélesség: 22,5 mm
    • Névleges áram: 90 A
    • Névleges feszültség: 48-600 V / 4-30 V DC
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Magas kapcsolási frekvenciák
    • Kompakt kialakítás
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működés
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Megbízhatóság magas kapcsolási frekvenciák mellett
    • Helytakarékos kialakítás a hűtőfelületen
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (pl. IEC és UL/CSA)
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer