SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023048 - 3RF2190-1BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023048
Gyártói cikkszám
3RF2190-1BA04
Gyártói típuskód
3RF2190-1BA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
90 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 90 A 48-460 V / 24 V DC csavaros kapocs Azonnali kapcsolású szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések, pl. fűtőtestek vagy szelepek átkapcsolásához palackozó üzemben. A készülékek k