SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX023197 - 3RF2340-3AA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023197
Gyártói cikkszám
3RF2340-3AA45
Gyártói típuskód
3RF2340-3AA45
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC Gyűrűs kábelcsatlakozás Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF23 szilárdtest-kontaktor ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőberendezésekben vagy szelepek szel