SIEMENS - SENTRON 7KM PAC2200 DIN rail Modbus RTU + MID SN162016 - 7KM2200-2EA30-1HA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V
Engedély - Measuring Instruments Directive
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869538556
Sonepar cikkszám
SN162016
Gyártói cikkszám
7KM2200-2EA30-1HA1
Gyártói típuskód
7KM2200-2EA30-1HA1
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
3-276 V
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
6
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
12
- LCD kijelző
- Feszültség: LL: 400 V, LN: 230 V
- Áram: 5 A
- Modbus RTU + MID kompatibilitás
- Számlázási célokra kalibrált
- Csavaros sorkapcsok
- Transzformátor méréssel vagy közvetlen méréssel 65 A-ig
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU, M-Bus
- Átfogó információk az elektromos berendezésekről és áramelosztásról
- Pontos energiaértékek mérése
- Könnyű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Különböző változatok az igényeknek megfelelően
SENTRON 7KM PAC2200
A SENTRON 7KM PAC2200 energiaszámláló pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesz lehetővé háromfázisú rendszerekben, például ipari üzemekben és kereskedelmi épületekben.