Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, 3-fázis, M-bus, kalapsínre SX035567 - 7KT1663

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, 3-fázis, M-bus, kalapsínre SX035567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035567

Gyártói cikkszám

7KT1663

Gyártói típuskód

7KT1663

Névleges áram (In):

5 A

Maximális áram (Imax):

100 A

Névleges feszültség (Un) L-L:

323-456 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

187-264 V

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Állások száma:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    A 7KT PAC1600 energiamérők pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesznek lehetővé ipari rendszerekben, például kereskedelmi épületekben, irodákban és lakások társasházakban.

    Technikai részletek:

    • LCD kijelző
    • LL: 400 V, LN: 230 V
    • 5 A, strd rail instr.
    • 3 fázisú mérés
    • M-Bus kommunikáció
    • Átlagos/aktív/meddő energia mérése
    • Önellátás
    • Csavaros kapcsok
    • Transzformátormérés 80 A-ig (3 fázis) és 63 A-ig (1 fázis)

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
    • Fontos mért értékek az erőmű állapotának felméréséhez
    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek a könnyű integrációhoz
    • Különböző változatok az egyedi igényekhez igazodva