SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, 3-fázis, Modbus RTU + MID, kalapsínre SX035566 - 7KT1662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Engedély - Measuring Instruments Directive
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035566
Gyártói cikkszám
7KT1662
Gyártói típuskód
7KT1662
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Illesztőhely típusa:
Modbus
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
- LCD kijelző
- LL: 400 V, LN: 230 V
- 5 A, 3-fázisú
- Modbus RTU/ASCII + MID kompatibilis
- Átfogó energiaértékek: látszólagos, aktív, meddő energia
- Saját tápellátású
- Csavaros kapcsok
- Transzformátormérés 80 A-ig (3 fázis) és 63 A-ig (1 fázis)
- Pontos és megbízható mérések a betáplálás és terhelések energiaértékeinek nyomon követésére
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek az egyszerű integráció érdekében
- Segít az elektromos berendezések és áramelosztás állapotának felmérésében
- Különböző változatokban elérhető, az egyedi igényekhez igazodva
SENTRON 7KT PAC1600
A SENTRON 7KT PAC1600 energiaszámláló pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesz lehetővé ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.