SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, 3-fázis, S0, kalapsínre SX035574 - 7KT1672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035574
Gyártói cikkszám
7KT1672
Gyártói típuskód
7KT1672
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
- LCD kijelző
- LL: 400 V, LN: 230 V
- 5 A, strd rail instr.
- 3 fázisú mérés
- S0 interfész
- Látszólagos/aktív/meddő energia mérése
- Önerős működés
- Csavaros kapcsok
- Transzformátormérés vagy közvetlen mérés 80 A-ig (3 fázis) és 63 A-ig (1 fázis)
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus RTU, M-Bus
- Pontos és reprodukálható mérések az elektromos berendezésekről
- Átfogó tájékoztatás az áramelosztás állapotáról
- Könnyű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Különböző változatok az egyedi igényekhez igazodva
- Specialista a mért értékek felvételében
SENTRON 7KT PAC1600
A SENTRON 7KT PAC1600 energiaszámláló ipari teljesítményméréshez készült, amely pontos és megbízható mérést tesz lehetővé különböző terhelések esetén.