SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, 3-fázis, M-bus, kalapsínre SX035570 - 7KT1667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Maximális áram (Imax) - 80 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035570
Gyártói cikkszám
7KT1667
Gyártói típuskód
7KT1667
Névleges áram (In):
80 A
Maximális áram (Imax):
80 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
SENTRON, mérőműszer, 7KT PAC1600, LCD, LL: 400 V, LN: 230 V, 80 A, strd rail instr., 3 fázis, M-Bus, látszólagos/aktív/meddő energia, saját tápellátású, csavaros kapcsok Energiaszámláló SENTRON 7KT PAC1600 ipari fogyasztás három fázisban méréséhez pl. üze