SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, 3-fázis, Modbus RTU, kalapsínre SX035569 - 7KT1665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Maximális áram (Imax) - 80 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035569
Gyártói cikkszám
7KT1665
Gyártói típuskód
7KT1665
Névleges áram (In):
80 A
Maximális áram (Imax):
80 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Illesztőhely típusa:
Modbus
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
- LCD kijelző
- LL: 400 V, LN: 230 V
- Maximális áram: 80 A (3 fázis), 63 A (1 fázis)
- Modbus RTU/ASCII kommunikáció
- Csavaros sorkapcsok
- Strd rail instr.
- Látszólagos/aktív/meddő energia mérése
- Saját tápellátású
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Könnyű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek
- Különböző változatok az egyedi igényekhez igazodva
- Speciális a mért érték felvételére
SENTRON 7KT PAC1600
A 7KT PAC1600 energiamérők pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesznek lehetővé bemeneti, kimenő betápláló vagy egyedi terhelés esetén.