SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, 1-fázis, M-bus, kalapsínre SX035561 - 7KT1653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 63 A
Maximális áram (Imax) - 63 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035561
Gyártói cikkszám
7KT1653
Gyártói típuskód
7KT1653
Névleges áram (In):
63 A
Maximális áram (Imax):
63 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
SENTRON, mérőműszer, 7KT PAC1600, LCD, LN: 230 V, 63 A, strd rail instr., sing.-ph., M-Bus, látszólagos/aktív/ meddő energia, önerős, csavaros kapcsok Energiaszámláló SENTRON 7KT PAC1600 ipari épületek, pl. három egyfázisú irodai rendszerek, pl. három ára