SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, 1-fázis, M-bus + MID, kalapsínre SX035562 - 7KT1654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 63 A
Maximális áram (Imax) - 63 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Engedély - Measuring Instruments Directive
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035562
Gyártói cikkszám
7KT1654
Gyártói típuskód
7KT1654
Névleges áram (In):
63 A
Maximális áram (Imax):
63 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10