SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, 1-fázis, S0, kalapsínre SX035563 - 7KT1655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 63 A
Maximális áram (Imax) - 63 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035563
Gyártói cikkszám
7KT1655
Gyártói típuskód
7KT1655
Névleges áram (In):
63 A
Maximális áram (Imax):
63 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
- LCD kijelző
- LN: 230 V
- Maximális áram: 63 A (egy fázis)
- Strd rail instr.
- Transzformátormérés vagy közvetlen mérés 80 A-ig (3 fázis)
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus RTU, M-Bus, S0 interfész
- Önerős, csavaros kapcsok
- Pontos és reprodukálható mérések a terhelés állapotának felméréséhez
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Egyszerű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Különböző változatok az egyedi igényekhez igazodva
SENTRON 7KT PAC1600
A 7KT PAC1600 energiaszámláló egyfázisú irodai és kereskedelmi épületek áramfogyasztásának mérésére szolgál, pontos és megbízható méréseket biztosítva.