SIEMENS - SENTRON KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, 3-fázis, S0 + MID, kalapsínre SX035573 - 7KT1671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Maximális áram (Imax) - 80 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Engedély - Measuring Instruments Directive
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035573
Gyártói cikkszám
7KT1671
Gyártói típuskód
7KT1671
Névleges áram (In):
80 A
Maximális áram (Imax):
80 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
10
- LCD kijelző
- Feszültség: LL: 400 V, LN: 230 V
- Áramerősség: 80 A
- 3 fázisú mérés
- Kalibrálva MID szerint
- Csavaros kapcsok
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus RTU, M-Bus, S0 interfész
- Energiaértékek mérése transzformátorméréssel vagy közvetlen méréssel
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Lehetővé teszi a legfontosabb mért értékek felmérését az erőmű állapotának értékeléséhez
- Egyszerű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Különböző változatok elérhetősége az egyedi igényekhez igazodva
SENTRON 7KT PAC1600
A SENTRON 7KT PAC1600 energiaszámláló pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesz lehetővé háromfázisú teljesítményméréshez ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.