SIEMENS - SENTRON PAC 4BE/2KI DIGIT BŐVÍTŐ MODUL SX035545 - 7KM9200-0AB00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Digitális kimenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035545
Gyártói cikkszám
7KM9200-0AB00-0AA0
Gyártói típuskód
7KM9200-0AB00-0AA0
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Digitális kimenetek száma:
4
Szélesség:
43 mm
Magasság:
63 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
22 mm
bővítő modul 4DI / 2DO, plug-in, 7KM PAC3220/ 4220 SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.