SIEMENS - Sentron PAC2200 7KM 65A SN158897 - 7KM2200-2EA40-1EA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 65 A
Maximális áram (Imax) - 65 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869538594
Sonepar cikkszám
SN158897
Gyártói cikkszám
7KM2200-2EA40-1EA1
Gyártói típuskód
7KM2200-2EA40-1EA1
Névleges áram (In):
65 A
Maximális áram (Imax):
65 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
3-276 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
6
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
12
- LCD kijelző
- Feszültség: LL: 400 V, LN: 230 V
- Áramerősség: 65 A
- Strd rail instr.
- 3 fázisú mérés
- Modbus TCP kommunikáció
- Látszólagos / aktív / meddő energia mérése
- Saját tápellátású
- Csavaros sorkapcsok
- Átfogó információ az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Kulcsfontosságú mért értékek az erőmű állapotának felméréséhez
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek az egyszerű integráció érdekében
- Különböző változatok az egyedi igényekhez
SENTRON 7KM PAC2200
A SENTRON 7KM PAC2200 energiamérő pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesz lehetővé az ipari üzemekben, kereskedelmi épületekben, irodákban és társasházak lakásaiban.