SIEMENS - SENTRON PAC3200 LIBRARY SIMATIC WINCC AS-LIC SX031154 - 3ZS2791-1CC10-6YH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - integrált
Integrált diagnózisfunkció - Igen
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez - Igen
Integrált vetítési funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047624073153
Sonepar cikkszám
SX031154
Gyártói cikkszám
3ZS2791-1CC10-6YH0
Gyártói típuskód
3ZS2791-1CC10-6YH0
Építőelem-könyvtár:
integrált
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Igen
Adatrögzítő funkcióval:
Nem
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem