SIEMENS - SENTRON PAC4200 ACDC GYÜRÜS CSAT. SX035540 - 7KM4212-0BA00-2AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035540
Gyártói cikkszám
7KM4212-0BA00-2AA0
Gyártói típuskód
7KM4212-0BA00-2AA0
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-340 V
Digitális kimenetek száma:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Feszültségmérő bemenetek száma:
3
Árammérő bemenetek száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
2
Ethernet csatlakozások száma:
0
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Ellenőrzési naplóval:
Igen
Firmware aláírással:
Igen
Mélység:
82 mm
- LCD kijelző
- LL: 690 V, LN: 400 V, 5 A
- 3-fázisú mérés
- Modbus TCP, opcionálisan Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DQ
- Széles tartományú tápegység: 95 - 240 V ±10% (AC), 110 - 340 V ±10% (DC)
- Gyűrűs kábelsaru-csatlakozás
- THD, 6.2. osztály, cc,2. az IEC61557-12 vagy a 0.2S osztály szerint
- IEC62053-22 szerint
- Pontos, reprodukálható és megbízható mérések az energiaelosztási rendszerekben
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Egyszerű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Kiegészítő modulokkal bővíthető digitális és analóg bemenetek
- Különböző változatok elérhetősége az egyedi igények kielégítésére
SENTRON 7KM PAC4200
A 7KM PAC4200 mérőeszköz az energiarendszer minőségének precíz mérésére szolgál, lehetővé téve a fontos elektromos jellemzők pontos és megbízható értékelését.