SIEMENS - SENTRON PAC4200 DC CSAVAROS CSAT. + TMP2 SX035539 - 7KM4211-1BB00-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 289-289 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035539
Gyártói cikkszám
7KM4211-1BB00-3AA0
Gyártói típuskód
7KM4211-1BB00-3AA0
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
289-289 V
Tápfeszültség DC-nél:
22-65 V
Digitális kimenetek száma:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Feszültségmérő bemenetek száma:
3
Árammérő bemenetek száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
2
Ethernet csatlakozások száma:
0
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Ellenőrzési naplóval:
Igen
Firmware aláírással:
Igen
Mélység:
82 mm