Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SENTRON POWERMANAGER V2.0 - UPGR. MAX. SX031144 - 3ZS2714-0CC20-0YD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SENTRON POWERMANAGER V2.0 - UPGR. MAX. SX031144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló

  • Integrált diagnózisfunkció - Igen

  • SPS célrendszerre alkalmas - Nem

  • PC célrendszerre alkalmas - Nem

  • Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031144

Gyártói cikkszám

3ZS2714-0CC20-0YD0

Gyártói típuskód

3ZS2714-0CC20-0YD0

Építőelem-könyvtár:

rendelkezésre nem álló

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

SPS célrendszerre alkalmas:

Nem

PC célrendszerre alkalmas:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Igen

Adatrögzítő funkcióval:

Igen

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Igen

Várakozási funkció integrálva:

Igen

Többnyelvű:

Igen

HMI célrendszerre alkalmas:

Nem

Egyéb célrendszerhez alkalmas:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SENTRON POWERMANAGER V2.0 - UPGR. MAX.