SIEMENS - SENTRON POWERMANAGER V3.0 - UPGR. V2.0 ADVANCED SX031143 - 3ZS2713-0CC30-0YE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló
Integrált diagnózisfunkció - Igen
SPS célrendszerre alkalmas - Nem
PC célrendszerre alkalmas - Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031143
Gyártói cikkszám
3ZS2713-0CC30-0YE0
Gyártói típuskód
3ZS2713-0CC30-0YE0
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
SPS célrendszerre alkalmas:
Nem
PC célrendszerre alkalmas:
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Igen
Adatrögzítő funkcióval:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
Többnyelvű:
Igen
HMI célrendszerre alkalmas:
Nem
Egyéb célrendszerhez alkalmas:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem