Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEPAR. SHAPE 3 3VA BESIDES/H150 SX037767 - 8PQ6000-8BA13

MásolásMásolás
SIEMENS - SEPAR. SHAPE 3 3VA BESIDES/H150 SX037767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 87 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 97 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037767

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA13

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA13

Szekrényszélességhez alkalmas:

87 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

150 mm

Szélesség:

97 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

    Kábelcsatlakozás 3VA12 (250 A)

    A 3VA12 kábelcsatlakozás egy fixen szerelt, dugaszolható aljzat, amely 250 A áramerősséghez készült.

    Műszaki adatok:

    • Áramerősség: 250 A
    • Fixen szerelt kivitel
    • Dugaszolható aljzat
    • Magasság: 150 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés és csatlakoztatás
    • Stabil és megbízható kapcsolat
    • Időtakarékos megoldás a kábelezéshez