Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEPAR. SHAPE 3 3VA BESIDES/H200 SX037768 - 8PQ6000-8BA14

MásolásMásolás
SIEMENS - SEPAR. SHAPE 3 3VA BESIDES/H200 SX037768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 87 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 97 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037768

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA14

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA14

Szekrényszélességhez alkalmas:

87 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

200 mm

Szélesség:

97 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Kábelcsatlakozás 3VA12 (250 A), fix beépítésű, dugaszolható aljzat, kihúzható, H: 200 mm