Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEPAR. SHAPE 3 3VA BESIDES/H200 SX037773 - 8PQ6000-8BA20

MásolásMásolás
SIEMENS - SEPAR. SHAPE 3 3VA BESIDES/H200 SX037773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 87 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 97 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037773

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA20

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA20

Szekrényszélességhez alkalmas:

87 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

200 mm

Szélesség:

97 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

    Kábelcsatlakozás 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)

    A Kábelcsatlakozás fixen szerelhető és kihúzható megoldásokat kínál különböző áramerősségekhez.

    Műszaki adatok:

    • Áramerősség: 400 A és 630 A
    • Fixen szerelhető és kihúzható kivitel
    • Magasság: 200 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző igényekhez
    • Megbízható teljesítmény a különböző áramerősségekhez
    • Könnyű hozzáférhetőség és karbantartás