SIEMENS - SEPAR. SHAPE3 VERTICAL/BEHIND/H150/W600 SX037500 - 8PQ5000-4BA40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1.5 mm
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037500
Gyártói cikkszám
8PQ5000-4BA40
Gyártói típuskód
8PQ5000-4BA40
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1.5 mm
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 150 mm
- Hatékony térkihasználás.
- Funkcionális elválasztás a különböző területek között.
Hátsó elválasztás
A hátsó elválasztás fő célja a tér optimalizálása és a funkcionális elválasztás biztosítása.